Alternative article:

PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt PKD 3 mm GARANT

Article no.: 209615 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: PKD
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 2
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning PKD
Skärmaterial PKD
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärlängd Lc 2,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 15 mm
Friställningsdiameter D1 2,8 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast 0,01 mm
Matning fz för spårfräsning i grafit 0,05 mm
Färgring svart
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209615 3
EAN / GTIN 4045197513243

Användningstabell

Alu
N
2400
Alu (kortspånig)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.
Positiv axelvinkel. α = 2°.
Dragande snitt för normal användning.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen