{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 3 mm | |
| Recubrimiento | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 2,8 mm | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC | 0,01 mm | |
| Avance fz para fresado de ranuras en grafito | 0,05 mm | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 209615 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197513243 | |
| Número del fabricante | 209615 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |