GARANT Master UNI HM-torusfräs 6/1,0 mm

Article no.: 206367 6/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Uni
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 21 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,035 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,058 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206367 6/1,0
EAN / GTIN 4067263006299

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning med högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång. Nyutvecklad geometri och högkapacitetsbeläggning för utomordentliga tillverkningsresultat med längsta möjliga användningstider i olika material. Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare ojämn delning. Tolerans eggradie R1= ±0,005 mm.
Yttermått liknande DIN 6527.

Fördel:

  • Gång med extremt låg vibrationsnivå.
  • Speciell spårform, stora spånutrymmen.
  • Specialanpassad kantrundning.
  • Substrat med optimerad hårdhet och seghet.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen