{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 18,5 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205706 20 | |
EAN / GTIN | 4062406262501 | |
Manufacturer number | 205706 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm
on request
På lager
229 styck i lager
NOK 2 919,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 5 247,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 5 247,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
107 styck i lager
NOK 3 888,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
308 styck i lager
NOK 4 951,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 4 964,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skärlängd Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |