{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Manufacturer number | 203038 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
MasterSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 6 mm GARANT
on request
På lager
528 styck i lager
NOK 809,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
957 styck i lager
NOK 421,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
146 styck i lager
NOK 644,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
671 styck i lager
NOK 629,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 936,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 024 styck i lager
NOK 337,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |