{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | W | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 13 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,025 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 201280 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197112484 | |
| Manufacturer number | 201280 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |