HM-fräs DIN 6535 HB 20 mm HOLEX

Article no.: 201280 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
59 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 20 mm
Longitud del mango 49 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 20 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia h10
Longitud de filo 38 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Cantidad de filos activos, circunferencial 2
Número de filos activos, lado frontal 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 54 mm
Longitud funcional 49 mm
Peso 282 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,04 mm
Profundidad de corte máx. 20 mm; 38 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 201280 20
EAN / GTIN 4045197112552
Manufacturer number 201280 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Beskrivelse

Ejecución:

Aristas de corte estables.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.