{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Tolerans | 0 / 0,004 | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| Skaft | DIN 1835 A | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| Skärlängd Lc | 19 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 46 mm | |
| totallängd L | 75 mm | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Phillips-BIT |
| Artikkelkode | 162902 4,20 | |
| EAN / GTIN | 4062406138677 | |
| Manufacturer number | 162902 4,20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |