{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Recubrimiento | obelagd | |
Tolerancia | 0 / 0,004 | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Mango | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 46 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
anillo de color | grön | |
Tipo de producto | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162902 3,90 | |
EAN / GTIN | 4062406138370 |