Konisk försänkare 90° 20,5 mm HOLEX

Article no.: 150175 20,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 606 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 20,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M10
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150175 20,5
EAN / GTIN 4045197085825

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri tillverkning av 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen