Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 20,5mm

Cikkszám: 150175 20,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 20,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,5 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M10
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,16 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150175 20,5
EAN / GTIN 4045197085825
Gyártó száma 150175 20,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Kúpsüllyesztő kedvező árú kivitelben.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.