Sats med gängverktyg för fingängor i plåtlåda, för metrisk fingänga: MF3-20

Article no.: 145809 MF3-20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

för metrisk fingänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Produktslag Gängsnitt

Identification & Classification

Artikkelkode 145809 MF3-20
EAN / GTIN 4067263118374
Manufacturer number 145809 MF3-20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130470: Storlek 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
vardera 1 gängsnitt nr 141050: Storlek 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: Storlek 1; 3
vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 verktygshållare med spärr nr 148701: Storlek 85; 110
1 gängtolk nr 477000: storlek M/W
1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60