{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M2×0,25 | |
| Beläggning | obelagd | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Norm | DIN 2181 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 1 4H | |
| Skärfasform | D | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,25 mm | |
| totallängd L | 36 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 1,75 mm | |
| Gäng-⌀ | 2 mm | |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
| Färgring | Utan | |
| Gängdjup | 4 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 130470 2X0,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197066848 | |
| Manufacturer number | 130470 2X0,25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |