{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | 3/4-16 UNF | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF; UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,587 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Nominell ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skärlängd Lc | 38,83 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139727 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406058104 |