{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M10×1 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | MF; MF-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Gängstigning | 1 mm | |
| Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
| Skärlängd Lc | 25,5 mm | |
| Skaftlängd Ls | 45 mm | |
| totallängd L | 92 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
| Programmerat värde för försänkning L1 | 26,5 mm | |
| Invändig | ja | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
| Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
| Gängprofil | Delprofil | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängdjup | 25,5 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikkelkode | 139683 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197958037 | |
| Manufacturer number | 139683 10X1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |