Maskin- gängtapp 5X0,5 GARANT

Article no.: 136250 5X0,5
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
58 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5×0,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 4,5 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 10 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 136250 5X0,5
EAN / GTIN 4045197078674
Manufacturer number 136250 5X0,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, glasfiber
N
14
Uni
 
16
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande med 15° högerspiral.