{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M32×1,5 | |
| Beläggning | obelagd | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2 6H | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 15 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1,5 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 22 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 18 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 30,5 mm | |
| Gäng-⌀ | 32 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Gängdjup | 64 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 136250 32X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197079060 | |
| Manufacturer number | 136250 32X1,5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |