Spiralborr HSS rullvalsad N 4,4 mm HOLEX

Article no.: 114000 4,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
668 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 40,4 mm
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4,4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114000 4,4
EAN / GTIN 4045197008848

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen