• Ingen pris tilgjengelig

Sats överdragsstövlar, 50 delar, vit, Typ: PVC

Article no.: 098399 PVC

Select article variation and quantity

Typ Set price 50 stykker (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ESD-skyddszon (EPA) nej
Färg vit
Kön Unisex
Norm EN ISO 20347
Ovanmaterial PVC
Material, sula Gummi
Min. storlek EU 40
Halkskydd yes
Tåhätta nej
Genomtrampningssäker sula ja
Stängt hälområde yes
Sulans bränsleresistens yes
Antistatiska egenskaper yes
Energiupptagningsförmåga i hälområdet yes
Ingen vatteninträngning i minst 60 minuter yes
Vattentät yes
Max. storlek EU 46
Kapslingsklass ingen skyddsklass
Lås Elastiskt band
Sko, funktion utan läder
Produktslag svetsskyddsärm

Identification & Classification

Artikkelkode 098399 PVC
EAN / GTIN 4062406370060
Manufacturer number 098399 PVC
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Överdragskänga av mikroporös filt med resår och snören för extra fastsättning. Flexibel och andningsaktiv.
Halkfri PVC-sula för ökad hållbarhet.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot smittämnen och elektrisk urladdning samt begränsar mot flytande kemikalier.
  • Använd utanpåskor.
  • Omhänderta dem efter användningen.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot elektriska och termiska risker.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen