Skyddsoverall typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Article no.: 098308 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Produktinformasjon

Technical Data

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Serie Tychem®
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg grå
Unisex-storlek M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098308 M
EAN / GTIN 5450208004730
Manufacturer number D13495156

Beskrivelse

Utförande:

Tychem® F, typ 3/4/5/6, modell CHA5. Omfattande skydd mot en mängd olika kemikalier och farliga biologiska ämnen. 100 % partikel- och vätsketät upp till 5 bar. Tumöglor vid ärmsluten. Sömmar limmade med barriärband för skydd och motståndskraft. Självhäftande dubbeldragkedjesystem för bättre täthet.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
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
    Unisex-storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen