Komfortskyddsglasögon

Article no.: 096855 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 412 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Rammärkning CE HO EN 166 F
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 F
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096855 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871978
Manufacturer number 096855 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsglasögon i sportig design med robust kvalitet. 2K-båge och mjuk näsbrygga ger hög bärkomfort.
Med svart-röd ram och transparenta glas.
Glasbeläggningen har en viss reptålighet, men den uppnår inte en fullständig reptålighet enligt EN 166 (K-märkning).

Norm:

EN 166
EN 170

Leveransinnehåll:

Inklusive avtagbart ansiktsstöd för förbättrat dammskydd.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till 55 °C.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.