Handske, par Pro Cut E 8

Article no.: 094605 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  132,25 / par
  • from 12 par
    NOK  110,25 / par
on request
På lager
525 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: E

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 13G
Torkning Lufttorkning
EN 388 4X42E
Hållarmaterial HPPE
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart/grå
Handskstorlek 8
Längd 255 mm
Användningsdata Flergångs
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass E
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094605 8
EAN / GTIN 4062406132866

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Cut E. Sömlöst stickade skärskyddshandskar för extrema skärskyddsrisker. Polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för mycket god greppsäkerhet också i oljiga och våta arbetsomgivningar. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.