Handske, par Tegera® 8805 Infinity 9

Article no.: 094561 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  208,28 / par
  • from 6 par
    NOK  173,61 / par
on request
På lager
720 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: B

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 6
Handskegenskap DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Nylon, stålfiber, kolfiber
Beläggning Nitrilskum/vattenbaserad PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart / grå / gul
Norm EN 407
Handskstorlek 9
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094561 9
EAN / GTIN 7340118319353
Manufacturer number TEGERA 8805 INFINITY GR.9

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomiskt formad skärskyddshandske med 18 gauge stickningsteknik för optimal passform och bra fingertoppsknsla. Den högklassiga beläggningen av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan ger god greppförmåga. Med förstärkt tumveck. För kontaktvärme upp till 100 °C. Kan användas på pekskärm. Godkänd för hantering av livsmedel. Därutöver är handsken silikonfri och har testats dermatologiskt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.