Handske, par Tegera® 8801 Infinity 7

Article no.: 094362 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 6 par
  • Order steps: 6 par
on request
På lager
250 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Stickningsteknik: 15G
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 6
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart / gul
Stickningsteknik 15G
Norm EN 407
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094362 7
EAN / GTIN 7340118318677
Manufacturer number 116-7

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 8801 Infinity. Universalhandske i Infinity-serien med utomordentlig beröringskänsla och god greppförmåga. Extra tunn med beläggning av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan, lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsområden. Med olje- och fettbeständig handflata. Beständig mot kontaktvärme på upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.