Snörkänga antracit OSLO Byggindustri GORE II, S3 NB 37

Article no.: 092785 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek 37
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092785 37
EAN / GTIN 4044348487778
Manufacturer number OSLO BAU GORE II NB 37

Beskrivelse

Utförande:

Snörkänga OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. Med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Alpine, antracit.
  • Vadderade bordyrer.
  • Innersula av äkta läder.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092786.
Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 51.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen