• Ingen pris tilgjengelig

Sandal svart/blå VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB, EU-skostorlek: 37

Article no.: 092593 37

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD PRO
Kön Unisex
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 37
Produktslag Säkerhetssandaler

Identification & Classification

Artikkelkode 092593 37
EAN / GTIN 4044348643785
Manufacturer number VD PRO 1000 VF XB 37
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Sandal med dubbel kardborrknäppning och stor ventilationsstruktur.
Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Serie VF med SECURA VARIO® häldämpning och med genomtrampningsskydd av textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "VD PRO" View all