Halvsko, svart VD PRO 3500GTX, S2 XB 45

Article no.: 092561 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 45
Färg svart
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092561 45
EAN / GTIN 4044348571699
Manufacturer number VD PRO 3500 GTX XB 45

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med GORE-TEX® -membran för enastående klimatkomfort. Överskottsfukt och -värme leds snabbt ut. Det vattengenomsläppliga Waterprooflädret bidrar till ett optimalt klimat inne i skon.
  • Ovanmaterial i ultralätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Skaftapplikationer i karbonoptik.
  • Yttersula TPU Athletic ESD, svart.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092560.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen