Halvsko svart/silver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 45

Article no.: 092284 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Black Eagle Safety
Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 45
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092284 45
EAN / GTIN 4044465250675
Manufacturer number 610003 GR. 45

Beskrivelse

Utförande:

Luftig och modern skyddssko för inomhus- och utomhusbruk. Vattenavvisande.
  • Andningsaktivt ovanmaterial i mikrofiber/textil.
  • Nötningsbeständigt och andningsaktivt innerfoder.
  • Praktisk snabblåsning för snabb, enkel och säker på- och avtagning.
  • Specialinläggssulor (tvättbara) för svettabsorption.
  • Halksäker yttersula av gummi.
  • Häldämpning av PU-skum.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 51.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen