Halvsko, svart uvex 1, S2 42

Article no.: 092115 42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
135 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 42
Skotyp Halvsko
Färg svart / gul
Ovanläder vattenavstötande Hightech-Microvelour
Material yttersula PU
material innerfoder Distance Mesh fodermaterial
profilerad yttersula ja
halkskydd ja
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
olje- och bensinbeständig sula ja
uttagbar fotbädd ja
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092115 42
EAN / GTIN 4031101534688
Manufacturer number 8544842

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen