Lågsko antracit/svart Skyddssko comfort ESD, S1P W1 48

Article no.: 092058 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 48
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092058 48
EAN / GTIN 4062406280475

Beskrivelse

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Lågsko med stor ventilationsstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.

Brett utförande W2 under nr 092059.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen