Sandal antracit/svart Skyddssandal comfort ESD, S1P W1 39

Article no.: 092054 39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Produktslag Säkerhetssandaler

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092054 39
EAN / GTIN 4062406400255

Beskrivelse

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Sandal med stor ventilationsstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Anmärkning:

  • GARANT Komfortfotsulinlägg med viktberoende dämpning: 092864 (mjuk), 092865 (medelhård), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor med storlek 36-39 med den mjuka dämpningen, storlek 40-45 med den medelhårda och storlek 46-48 med den hårda dämpningen.
  • Passande GARANT skosnören till snörkängan: 092855 120, snapbbspänne för sandalen: 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

Brett utförande W2 under nr 092055.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen