Halvsko svart RUNNER 95, S3S, EU-skostorlek: 38

Article no.: 092012 38
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie RUNNER
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg svart
Storlek EU 38
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial Mikrofiber
Halkskydd yes
Tåhätta ja
Material, tåhätta Stål
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde yes
Sulans bränsleresistens yes
Antistatiska egenskaper yes
Energiupptagningsförmåga i hälområdet yes
Ingen vatteninträngning i minst 60 minuter yes
Vattentät yes
Profilerad yttersula yes
Kapslingsklass S3S
Lås snöre
Häldämpning ja
Viktberoende dämpning no
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; dämpad sula (rebound-sula); uttagbar fotbädd
Skaftutförande låg
Produktslag Halvskor

Identification & Classification

Artikkelkode 092012 38
EAN / GTIN 4043692449104
Manufacturer number 89700-38
Manufacturer/responsible person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, modern skyddssko i RUNNER-serien med hög flexibilitet.
  • Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.
  • Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.
  • Stålhätta.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.
  • Clima-stream®-koncept för maximal andningsförmåga i skon.
  • SPORTY-sulsystem med ribbor för naturlig rullbeteende och mycket bra dämpning i hälområdet.
  • ESD-utrustning.
  • Hydrofobisk ovandel i mikrofiber.
  • Lågsko med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Downloads & documents

Suitable products