Serviceshorts 62

Article no.: 091799 62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 92% polyamid; 8% elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 230
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Tygsammansättning 92% polyamid; 8% elastan
Materialvikt / vävtäthet 230 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart/mörkgrå
Konfektionsstorlek DE 62
Produktslag Shorts

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091799 62
EAN / GTIN 7330509823316
Manufacturer number 142316459998C62

Beskrivelse

Utförande:

Shorts i bekväm och efftergivlig 4-vägsstretch och CORDURA®-förstärkta fickor. Shortsen har en stramare passform och resår i midjan som ger ännu bättre komfort. Repar inte tack vare dolda blixtlås.
  • Innerficka för mobiltelefon och ficka med blixtlås.
  • Lårficka med blixtlås, benficka med lock och dold magnetknapp.
  • Plastblixtlås i grenen.
  • Tumstockficka, kniv- och pennficka.
  • Sidfickor.
  • D-ring i linningen.
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
    Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen