Svetsförkläde 107/80

Article no.: 091506 107/80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Svetskläder
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Produktslag Svetsförkläde

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091506 107/80
EAN / GTIN 8718564522358
Manufacturer number 44-7142W

Beskrivelse

Utförande:

Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
Svetsskyddsförkläden med inställbart remsystem och variabel midja.
  • 2,5 cm bred rem av segelduk.
  • Snabböppningsspänne.
  • Storlek 107/60: Längd 107 cm, bredd 60 cm.
  • Storlek 107/80: Längd 107 cm, bredd 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 2/A1+A2