{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | UNIQUE | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 50% bomull; 50 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 205 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / svartblå | |
Konfektionsstorlek DE | 54L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091474 54L | |
EAN / GTIN | 5711074450305 | |
Manufacturer number | 13079-230-11010 90C54 |