{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 85% bomull; 14 % polyester; 1% specialfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Blekning | får inte blekas | |
| Kemisk rengöring | ej kemtvätt | |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
| Skalmar | strykes ej | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
| Färg | svart | |
| Storlek UK | XL | |
| Storlek US | XL | |
| Storlek ES | C56 | |
| Storlek NL | C56 | |
| Storlek SE | D116 | |
| Konfektionsstorlek DE | 56 | |
| Storlek FR | 50 | |
| Storlek IT | C56 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
| Produktslag | Flamskyddsbyxa |
| Artikkelkode | 091466 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509546758 | |
| Manufacturer number | 156115169994C56 | |
| Manufacturer/responsible person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |