Lyftstropp violett 1000 kg, tvålagrig 5 m

Article no.: 086271 5
(NOK 0,67 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bandbredd 30 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 1 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 2 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 1 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 1 000 kg
Produktslag Lyftband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086271 5
EAN / GTIN 2050001858580
Manufacturer number MC03005

Beskrivelse

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.