Limstavssats, 20 delar 050092

Article no.: 083388 050092
Set price 20 st. (NOK 14,26 / 1 Kilogramm)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
128 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 050092
Form fast
Smälttemperatur 190 °C
handfast efter 15 s
fullhärdat efter 60 s - 90 s
Egenskap fri från lösningsmedel
lämpligt för material ABS; Glas; Trä; Keramik; metall; Papper; PC; PE; PMMA; PP
Färg transparent
Längd 30 cm
Limsticka diameter 11 mm
Antal delar 20
vikt 600 g
lagringstemperatur 4 °C - 30 °C
Produktslag Lim

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083388 050092
EAN / GTIN 4007841050092
Manufacturer number 050092

Beskrivelse

Utförande:

Limstavar som droppar minimalt, ⌀ 11 mm.
”Universal” limpatron. Temperatur 190 °C.

Passar till:

Varmlimpistol Glue PRO 300 nr 083386.