Säkerhetsblåspistol med ”StarTip”-rör Luftanslutning, Typ: STAR

Article no.: 080266 STAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 310
Tillverkarens beteckning STAR
Förpackning lös
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Lämplig för tryckluft
Min. flödesvärde, tryckluft 100 l/min
Max. flödesvärde, tryckluft 1 100 l/min
Materialanslutning stål
Innehåll enkeldel
Produktslag blåspistol
Anslutningstyp Insticksnipplar

Identification & Classification

Artikkelkode 080266 STAR
EAN / GTIN 7391390475350
Manufacturer/responsible person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beskrivelse

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
Säkerhetsblåspistol med ljuddämpande munstycke, reglerbart genomflöde. Uppfyller ISO-standard B.
Inklusive insticksnippel av stål nr 080300.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.