Sigurnosni zračni pištolj, s cijevi „StarTip“ Priključak za zrak, Tip: STAR

Artikl br.: 080266 STAR
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 310
Oznaka proizvođača Sicherheits-Blaspistole STAR
Opskrba energijom radi na komprimirani zrak
Materijal mlaznice metal
Materijal kućišta plastika
Prikladno za komprimirani zrak
Vrijednost protoka min., komprimirani zrak 100 l/min
Vrijednost protoka maks., komprimirani zrak 1.100 l/min
Materijalna veza čelik
Sadržaj pojedinačni dio
Vrsta proizvoda pneumatski pištolj
Crijevo je uključeno ne
Vrsta priključka Priključne bradavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080266 STAR
EAN / GTIN 7391390475350
Proizvođač/odgovorna osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.
Sigurnosni pneumatski pištolj s mlaznicom koja stišava buku, s podesivim protokom. Sukladno standardu ISO B.
Uključujući čelični spojni adapter br. 080300.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu