Vinkelpolerare WPO 72214950

Article no.: 077712 72214950
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning WPO-startset rostfritt stål
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 200 W
varvtalsområde 900 min-1 - 2 500 min-1
verktygsfäste M14
maximal polerverktygs-⌀ 250 mm
vikt 2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 3,5 m/s2
Produktslag Polerare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Manufacturer number 72214950010

Beskrivelse

Utförande:

  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimalt utnyttjande av det använda verktyget.
  • Kan också användas med spänntapp som fullvärdig satineringsmaskin för löpande arbeten.
  • Maximal varvtalsstabilitet oavsett belastning inom inställt område.
  • Självstartspärr som förhindrar okontrollerad återstart efter strömavbrott.

Leveransinnehåll:

Fein vinkelpolerare WPO 14-25E, sidohandtag
1 transportväska, 1 hållare (vridbar), skyddsbygel, spänntapp för valsar och rullar med universalkilspår (100 mm), elastisk slipvals, (100×100 mm, kornstorlek 60), lamellslipnylonvals (100×100 mm, kornstorlek 180), stödrondell med kardborrfäste (⌀ 115 mm, M14), 1 slipnylon med vågform 30×150 mm, spänntapp 15 − 50 mm, 10 slipnylon med kardborrfäste (⌀ 115 mm fina).

Specialtillbehör:

Standardsats för ytor, nr 077718 storlek F, satineringssats för profiler, nr077718 storlek S, polersats nr 077718 storlek P, rörsats nr 077718 storlek R.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar