Polisseuse d’angle WPO 72214950

Réf.: 077712 72214950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant Kit de démarrage WPO - Acier spécial
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 200 W
Plage de vitesses de rotation 900 min-1 - 2 500 min-1
Porte-outils M14
⌀ maximal outil à polir 250 mm
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,5 m/s2
Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Réf. fabricant 72214950010

Description

Exécution:

  • Réglage progressif, électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale de l’outil en place.
  • Avec broche de fixation, également utilisable comme satineuse complète pour travaux en longueur.
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation dans tous les cas via la plage de réglage globale.
  • Verrouillage du démarrage automatique protégeant contre une remise sous tension non contrôlée après une coupure de courant.

Livraison:

Polisseuse d’angle Fein WPO 14-25E, poignée supplémentaire.
1 valise de transport, 1 support (basculant), arceau de protection, broche de fixation pour rouleaux et galets avec rainures multiples (100 mm), cylindre abrasif élastique (100×100 mm, grain 60), cylindre en nylon à lamelles (100×100 mm, grain 180), plateau-support avec support auto-aggripant (⌀ 115 mm, M14), 1 disque en nylon avec plis 30×150 mm, broche de fixation 15-50 mm, 10 disques nylon avec adhésif (⌀ 115 mm fin).

Accessoire(s):

Kit standard pour les surfaces, 077718 réf. F. Kit de satinage pour les profilés, 077718 réf. S. Kit de polissage, 077718 réf. P. Kit de tuyauterie, 077718 réf. R.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange