• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser 3/0,3 mm

Article no.: 274226 3/0,3
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GN
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 3 mm
hörnradie R 0,3 mm
Sort IC808
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TNF 3GN-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274226 3/0,3
EAN / GTIN 7291075460209
Manufacturer number 3395345

Beskrivelse

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202274205.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare