Stickstålsplatta neutral 6,0 mm

Article no.: 273296 6,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  221,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  184,60 / st.
on request
På lager
201 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 6 mm
Primäranvändning K
Skärförhållande krävande intermittent
Hörnradie 0,3 mm
Sort HU9215
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273296 6,0
EAN / GTIN 4062406085841

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare