{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | J | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 24 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
hörnradie R | 0,1 mm | |
Sort | IC908 | |
tolerans spårbredd w | 0,02 mm | |
BW | 4 mm | |
Stickdjup tmax | 5 mm | |
Tolerans hörnradie R | 0,02 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PENTA 24N150J010 IC908 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273937 1,5/24 | |
EAN / GTIN | 7291075151466 | |
Manufacturer number | 6003226 |