• Ingen pris tilgjengelig

LOGIQFGRIP spännskaft 16 mm

Article no.: 273600 16
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning Höger
Invändig ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Manufacturer number 3420869

Beskrivelse

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.