• Ingen pris tilgjengelig

DOVEIQGRIP THD-klämhållare 25/10 mm

Article no.: 274141 25/10
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftmått 25 mm
Spårbredd w 10 mm
Användning vänster
Invändig ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Utkragande längd 20 mm
axiell spårstickning kan göras no
tillverkarens beteckning THDL 2525-10T20-IQ
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Manufacturer number 2801988

Beskrivelse

Utförande:

För utvändig stickbearbetning.