Skärhållare Medium axiell 17/30 mm

Article no.: 274026 17/30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 17 mm
maximal första insticksdiameter D2 30 mm
Användning Vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147

Beskrivelse

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar