{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kylsmörjmedel | nej | |
| Axiell insticksdiameter min. | 17 mm | |
| Axiell insticksdiameter max. | 30 mm | |
| Skärbredd | 4 mm | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | instickbearbetning, utvändig | |
| Monteringssätt, vändskär | C (fastspännd uppifrån utan hål) | |
| Skärriktning | vänsterskärande | |
| Produktslag | Klämhållare | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Skärdjup max. | 14 mm |
| Artikelnummer | 274026 17/30 | |
| EAN/GTIN | 4062406095147 | |
| Tillverkarens nummer | 274026 17/30 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |