• Ingen pris tilgjengelig

TANGFGRIP-skärhållare 3,05 mm

Article no.: 273613 3,05
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 3,05 mm
Användning neutral
Invändig nej
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Skaftutförande  Skärhållare
för max. arbetsstycke-⌀ 82 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 41 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D82-3-4Z-ECD
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Manufacturer number 3384718

Beskrivelse

Passar till:

JETCROWN snabbklämkrona nr 279950.

Passar till:

JET-CROWN

Leveransvillkor:

CUTDIA (mm): 82

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.